Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 167 mm mit Feststellrädchen Kuns


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 167 mm mit Feststellrädchen Kuns
PROMAT Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 167 mm mit Feststellrädchen Kuns
PROMAT Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 167 mm mit Feststellrädchen Kuns
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275179
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817752
EAN/GTIN:
     4015448479932
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
PROMAT Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 167 mm mit Feststellrädchen Kuns schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung · mit Feststellrad Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
4000817752
Werksnummer:
4000817752
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Klingenbreite 18 mm Länge 167 mm
Produktart:
Cutter
Ausfuehrung:
mit Feststellrädchen Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1709
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,57*
2 Tage
1,658
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,60*
4 Tage
1643
1
€ 8,90*
ab € 1,01275*
€ 1,60275*
3 Tage
986
1
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,76*
1 Tag
1709
50
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817831
ab € 4,24*
Zubehör
PROMAT
4000817887
ab € 1,46*
Zubehör
PROMAT
4000817772
ab € 1,18*
Zubehör
PROMAT
4000818254
ab € 6,29*
Zubehör
PROMAT
4000817888
ab € 2,51*
Zubehör
PROMAT
4000817774
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.