Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm 7 Sollbruchstellen 50 St./Spender PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000818254
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818254
EAN/GTIN:
     4054773029122
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm 7 Sollbruchstellen 50 St./Spender PROMAT

für Cuttermesser · eisgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 100mm
Weitere Informationen:
Sollbruchstellen:
7
Verpackung:
50 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenbreite:
17,7 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Abbrechklinge, Cutterklingen, Ersatzklinge, Klingen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz
ABB-2057.0500/AB22 SCHWARZ
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.