Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm Titan 7 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817774
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817774
EAN/GTIN:
     4015448540298
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm Titan 7 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT

für Cuttermesser · eisgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 100mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Titan
Sollbruchstellen:
7
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenbreite:
17,7 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Abbrechklinge, Cutterklingen, Ersatzklinge, Klingen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817772
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000817771
ab € 1,03*
Ähnlich
PROMAT
4000817773
ab € 1,11*
Ähnlich
Stanley
1-11-300
ab € 2,89*
Ähnlich
Stanley
1-11-301
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.