Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechhakenklinge L104,5xB17,7xS0,5mm Titan 3 Sollbruchstellen 10 St./Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817831
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817831
EAN/GTIN:
     4015448675822
Suchbegriffe:
Abbrechklinge
Cutterklingen
Ersatzklinge
Klingen

Abbrechhakenklinge L104,5xB17,7xS0,5mm Titan 3 Sollbruchstellen 10 St./Spender

für Cuttermesser · eisgehärtet VE = 1 Sicherheitsspender à 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 104,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Titan
Sollbruchstellen:
3
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenbreite:
17,7 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.