Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Fe
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Fe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-111892
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448479932
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung · mit FeststellradWeitere technische Eigenschaften:· Führung: Stahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
167 mm
Typ:
mit Feststellrädchen
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Messer, Industriecutter, 4000817752
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1709
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,59*
Lager 4757
1,658
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,62*
4 Tage
1643
1
€ 8,90*
ab € 1,01275*
€ 1,62275*
3 Tage
986
1
€ 5,59*
ab € 1,13*
€ 1,79*
1 Tag
1709
50
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817831
ab € 4,26*
Zubehör
PROMAT
4000817887
ab € 1,46*
Zubehör
PROMAT
4000817772
ab € 1,17*
Zubehör
PROMAT
4000818254
ab € 6,31*
Zubehör
PROMAT
4000817888
ab € 2,52*
Zubehör
PROMAT
4000817774
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.