Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm 0 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817887
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817887
EAN/GTIN:
     4015448745754
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm 0 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT

für Cuttermesser · eisgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 100mm
Weitere Informationen:
Sollbruchstellen:
0
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenbreite:
17,7 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Abbrechklinge, Cutterklingen, Ersatzklinge, Klingen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.