Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.8 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000391419-NW
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1467 Gr.8
EAN/GTIN:
     4041095146729
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet+Noppen
Material:
Nylon / Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum, Noppen aus Nitril
Norm:
EN 420+ EN 388+EN 407
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,58*
€ 2,12*
3 Tage
45
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,42*
1 Tag
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 2,43*
5 Tage
60
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,44*
Lager 89Y5C
60
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,987*
€ 2,617*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,617*
€ 3,114
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,557*
€ 3,043
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,397*
€ 2,852
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,327*
€ 2,769
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,237*
€ 2,662
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,987*
€ 2,365
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,987* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 31,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,77917*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,76917*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,26*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,60*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,59*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,17*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,47*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 405,72*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,78*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 407,29*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,03*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,34*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 406,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.