Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Artikel-Nr.:
     894-900.9315
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.16.146
EAN/GTIN:
     4055381173030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set Secur mit Zementfuß Pfosten: rot/weiß
Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
  • maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm SL
  • Gewicht: 2,7 kg

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit dreieckigem Standfuß
  • Komplettset: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
20
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 102,96*
5 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 109,33*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 112,12*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 129,12*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 140,88*
€ 172,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 345,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 158,58*
Ähnlich
Temka
ab € 100,27*
Ähnlich
Temka
ab € 100,12*
Ähnlich
Temka
ab € 182,44*
Ähnlich
Temka
ab € 182,47*
Ähnlich
Temka
ab € 140,44*
Ähnlich
Temka
ab € 140,37*
Ähnlich
Temka
ab € 207,38*
Ähnlich
Temka
ab € 206,79*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,17*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,17*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 108,64*
Ähnlich
Moravia
175.21.590
ab € 82,04*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 60,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.