Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padua Dry Plus Montagehandschuh Gr. 9 Nylon-Gestrick Nitril-Beschichung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321006509
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508680-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Padua Dry Plus Montagehandschuh

Extrem leichter Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort. Gute Standzeiten, nahtlos, hinterlässt keine Fingerabdrücke, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform. Hochelastisches Nylongestrick, Multilayer Nitril-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Nitril-Beschichtung
Länge:
230 mm
Farbe:
Schwarz/Blau
Größe:
9
Norm:
EN 420
Besonderheit:
Flüssigkeitsdicht
Norm II:
EN 388, 4 1 3 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 3,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 24,99*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 25,93*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,10*
€ 26,50*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,11* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 259,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.