Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADUA DRY+,Montagehandschuh aus Polyest/Nitril/Nitrilschaum-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508680-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508680-9
EAN/GTIN:
     4018949586895
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyesterstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
30 cm
Breite:
28 cm
Größe:
9
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Schutzklasse:
4131X
Eigenschaft:
wasserabweisend
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitril, Nitrilschaum
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 3,16*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 24,99*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 25,93*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,10*
€ 26,50*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,739* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.