Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namur Nyhondhandschuh weiß/schwarz Gr.10 PVC-Noppen eins., Nylon/BW-Strick EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321005810
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     507555-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Namur Nyhondhandschuh

Universeller Nylonhandschuh mit hohem Tragekomfort für Innenbereiche. Hoher Tragekomfort, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, sehr hohe Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PVC-Noppen einseitig
Material:
Nylon-/BW-Strick
Länge:
250 mm
Farbe:
Weiß/Schwarz
Größe:
10
Norm:
EN 420
Besonderheit:
Fingerspitzenverstärkung
Norm II:
EN 388, 2 2 4 X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,92*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,54902*
€ 0,96902*
1 Tag
24
12
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 1,06*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,21*
€ 2,05*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,40*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.