Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAMUR, Arbeitshandschuh aus BW-/Polyesterstrick mit Noppen-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-507555-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     507555-10
EAN/GTIN:
     4018949507104
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick und PVC Noppen an der Handinnenfläche
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
61 cm
Breite:
29 cm
Größe:
10
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
weiß/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick
Schutzklasse:
3132X
Eigenschaft:
PVC Noppen
Norm:
EN 388
Beschichtung:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh hase gr.10, noppenhandschuh, noppenhandschuh gr. 10, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,92*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,54902*
€ 0,96902*
1 Tag
24
12
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 1,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,21*
€ 2,05*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,40*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.