Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh aus Nappaleder, Futter, TÜV GS | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-850520-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850520-8
EAN/GTIN:
     4018949851085
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Winterhandschuh aus Nappaleder, Futter, TÜV GS | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur

Winter-/Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken, Molton-Vollfutter, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnappaleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Molton-Vollfutter
Normen:
EN 388;3123X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / 1 / 2 / 3 / X
Besonderheiten:
Molton-Futter
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Handschutz, Handschuhe Winter & Kälte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,73*
€ 64,51008*
Lager 8580
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,72008*
€ 68,45004*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,45004*
€ 81,45555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,31004*
€ 80,09895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,15008*
€ 76,3386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,16008*
€ 71,5905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,72008*
€ 62,7369
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,39334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,27*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,08*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,79*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.