Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVER WINTER, Winter-/Montagehandschuh aus Rindnappaleder 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-850520-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850520-8
EAN/GTIN:
     4018949851085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winter-/Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken, Molton-Vollfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
30 cm
Breite:
33 cm
Größe:
8
Typ:
Winterhandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindnappaleder
Schutzklasse:
3123X
Eigenschaft:
Molton-Futter
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,39004*
€ 64,27008*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,34004*
€ 68,32008*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,27008*
€ 76,4814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,09008*
€ 72,6972
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 60,17004*
€ 71,60235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,49008*
€ 68,4132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,66008*
€ 66,2355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,24004*
€ 63,35565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,39004*
€ 56,39415
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,94917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.