Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, OEKO-TEX | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grau/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-508690-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508690-10
EAN/GTIN:
     4018949508668
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, OEKO-TEX | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grau/schwarz

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 6 - 12
Kat:
II
Gauge:
15
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
Nitrilschaum
Normen:
EN 388;4131X;
Food:
ja
OEKO-TEX:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
502
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,78*
6 Tage
53
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 18,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 20,31*
4 Tage
135
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 20,71*
Lager 8580
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,20113*
€ 23,70113*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,70113*
€ 28,20435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,87113*
€ 24,83665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,08113*
€ 23,89655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,00113*
€ 22,61135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,28113*
€ 21,75455
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,20113*
€ 20,46935
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,72012* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,84*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.