Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh Padua Pro, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Pro
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Pro
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Pro
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Pro
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Pro
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Pro
Artikel-Nr.:
     380-508690-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508690-10
EAN/GTIN:
     4018949508668
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Micro-Nitrilschaum, Kat II, EN 388:2016 grau/schwarz, Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®

Material:
- Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
- Beschichtung: Micro-Nitrilschaum
- Kat. II, EN 388:2016 (4131X)
- Farbe: grau/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
352
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,88*
2 Tage
790
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,48*
€ 2,12*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,21*
Lager 380
132
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 20,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,58*
€ 20,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,338* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.