Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grün/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 11
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 11
Artikel-Nr.:
     8580-508610-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610-11
EAN/GTIN:
     4018949861114
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grün/schwarz

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Latex
Normen:
EN 388;2131X;
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
230
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 11,27*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 12,62*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 14,51*
€ 20,31*
Lager 8580
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,56431*
€ 22,98431*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98431*
€ 27,35133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,17431*
€ 24,00743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,36431*
€ 23,04353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,45431*
€ 21,96063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,70431*
€ 21,06813
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,56431*
€ 19,71153
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,65644* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,75*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.