Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 11
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8023706
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610
EAN/GTIN:
     4018949861114
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 11

SUPERFLEX GREEN, Montagehandschuh aus Polyester/Latex

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

SUPERFLEX GREEN, Montagehandschuh aus Polyester/Latex, Gr. 11

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
11
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
2131X
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
240
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 11,18*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 12,51*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 9,44*
€ 13,57*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,48431*
€ 22,83431*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.