Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 15G Nylon. PU-Schaum, Touch, Food | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Food
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Food
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Food
Artikel-Nr.:
     8580-508190-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508190-9
EAN/GTIN:
     4018949581999
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 15G Nylon. PU-Schaum, Touch, Food | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: blau

Lebensmitteltauglicher Arbeitshandschuh aus elastischem Nylon und PU-Schaum Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, leichter Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, gute Feuchtigkeitsableitung, DMF und silikonfrei, OEKO-TEX®

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 7 - 11
Kat:
II
Gauge:
15
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
Nitrilschaum
Normen:
EN 388, EN 407;4121X;X1XXXX;
Food:
Ja
OEKO-TEX:
ja
Besonderheiten:
Touch, Lebensmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 18,91412*
€ 25,91412*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 26,16*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,91412*
€ 30,83781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,45412*
€ 30,29041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,33412*
€ 28,95761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,47412*
€ 27,93421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,79412*
€ 27,12501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,91412*
€ 22,50781
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,89142* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,52*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,12*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.