Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Nappaleder und Microgewebe, Klett | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-402005-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402005-12
EAN/GTIN:
     4018949555365
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Nappaleder und Microgewebe, Klett | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/rot

Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
12 / 7 - 12
Kat:
I
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Beschichtung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,19*
€ 68,57*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 56,51*
€ 72,81*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,49*
€ 85,0731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,97*
€ 80,8843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,651* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.