Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER GRIP III, Montagehandschuh aus Ziegennappaleder-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-402005-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402005-12
EAN/GTIN:
     4018949555365
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
56 cm
Breite:
31 cm
Größe:
12
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
natur/rot
PSA-Kategorie:
I
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Schutzklasse:
0
Eigenschaft:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, arbeitshandschuh leder gr12, nappa handschuhe, nappalederhandschuh gr.12, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,28*
€ 69,16*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 56,59*
€ 73,37*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,26*
€ 74,0894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,10*
€ 71,519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,28*
€ 61,0232
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,128* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,65*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.