Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, hydroph., TÜV GS | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grün/beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     8580-293000-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     293000-8
EAN/GTIN:
     4018949293083
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, hydroph., TÜV GS | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grün/beige

Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 6 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Innenhandfutter
Normen:
EN 388;3134X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / 1 / 3 / 4 / X
Besonderheiten:
wasserabweisend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,58008*
€ 53,33004*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,84*
€ 54,56004*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,85*
€ 55,19004*
Lager 8580
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,36004*
€ 58,14*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,14*
€ 69,1866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,52008*
€ 68,4489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,56*
€ 62,5464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,36004*
€ 52,78845
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,69667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,93*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,20*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.