Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Bremen Super Gr.8 grün/beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe Bremen Super Gr.8 grün/beige
Handschuhe Bremen Super Gr.8 grün/beige
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1624947
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     293000-8
EAN/GTIN:
     4018949293083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort · Doppelnähten · Canvas-Stulpe · Innenhandfutter · TÜV GSWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· EN 388: 3134X
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün/beige
Marke:
HASE
Material:
Rindnarbenleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,84*
€ 54,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,74008*
€ 54,95004*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,27004*
€ 57,85008*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,40004*
€ 58,94004*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,94004*
€ 70,13865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,12004*
€ 66,78285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,93*
€ 61,7967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,62004*
€ 54,28785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,40004*
€ 48,07605
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,36667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,22*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.