Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, verstärkt, TÜV GS | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-291200-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     291200-10
EAN/GTIN:
     4018949294103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, verstärkt, TÜV GS | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Innenhandfutter
Normen:
EN 388;3243X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / 2 / 4 / 3 / X
Besonderheiten:
Innenhandverstärkung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,48008*
€ 63,10008*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 65,87004*
Lager 8580
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 51,42*
€ 67,10004*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,10004*
€ 79,84905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,40*
€ 74,256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,71004*
€ 72,24495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,95004*
€ 68,96055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,285* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,22*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.