Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMERHAVEN-V, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-291200-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     291200-10
EAN/GTIN:
     4018949294103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
68 cm
Breite:
32 cm
Größe:
10
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Schutzklasse:
3243X
Eigenschaft:
Innenhandverstärkung
Norm:
EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 46,67004*
€ 63,53004*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 55,96008*
€ 66,28008*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 51,62099*
€ 67,70099*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,53004*
€ 75,60075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,02004*
€ 67,85385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,27008*
€ 65,7714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,18004*
€ 63,28425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,67004*
€ 55,53735
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,88917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,42*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.