Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A, TÜV GS | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-100335-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     100335-11
EAN/GTIN:
     4018949345119
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A, TÜV GS | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindspaltleder-Stulpe

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477;3143X;413X4X;A;
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
1
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,85*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,32*
2 Tage
204
6
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,33*
14 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,44*
Lager 8580
10
6
€ 6,95*
ab € 3,38036*
€ 4,76036*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,76036*
€ 5,66482
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,55036*
€ 5,41492
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,38036*
€ 5,21262
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,13036*
€ 4,91512
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,38036*
€ 4,02262
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 28,56214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.