Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANADA, Schweißerhandschuhaus Rindnarben-/Rindspaltleder, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-169878
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     100335-11
EAN/GTIN:
     4018949345119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Der leichte Schweißerhandschuh! Material: 1,2 mm Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Stulpe aus widerstandfähigem Spaltleder, schadstoffgeprüft, Länge 35cm, ph-hautneutral, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 13,1mg/cm2 h Größen: 8-12, 1 VPE = 120/10 Paar Produkteigenschaften/Vorzüge: Guter Tragekomfort / Kräftiges Leder Gute Griffeigenschaften Gutes Wärmeverhalten Sehr hohe Weiterreissfestigkeit Hohe Durchstichfestigkeit" Einsatzbereiche: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie Leichte Schweißarbeiten Metallbearbeitung Sonstiges: EN420:2003 : Allgemeine Anforderungen für Handschuhe EN388:2003 : Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzstufen auf der Handfläche erzielt) 2 - Abriebfestigkeit (0 bis 4) 1 - Widerstand gegen Schnitte (0 bis 5) 4 - Weiterreißfestigkeit (0 bis 4) 2 - Durchstichfestigkeit (0 bis 4) EN 12477:2005 : 4 - Brennverhalten 1 - Kontakthitze 2 - Konvektive Hitze X - Strahlungshitze 4 - Kleine geschmolzene Metallspritzer X - Große geschmolzene Metallspritzer EN 12477 Ausführung A+B
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Größe:
11
Farbe:
grau
Material:
Rindspaltleder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
3
1
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 3,85*
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,32*
4 Tage
204
6
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,33*
15 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,44*
5 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 3,38036*
€ 4,76036*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,84*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.