Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MAXIFLEX ELITE 34-274 Universalschutzhandschuhe Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8108039
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249054604
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MAXIFLEX ELITE 34-274 - Schutzhandschuhe • Extrem leichte nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung • Handflächenbeschichtet • 30 % dünner als gängige Nitrilschaum-Handschuhe und damit ideal für sehr feine Arbeiten • Vorgewaschen • Waschbar bis 40°C, silikonfrei laut Angaben des Herstellers • DURAtech Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit • AIRtech Technologie für maximale Atmungsaktivität • ERGOtech für höchsten Tragekomfort • Ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Trockengriff • Erreicht 9.000 Zyklen im Abriebtest nach EN 388 • Anwendungsbereiche: Montagehandschuhe für sehr feine Arbeiten unter trockenen Bedingungen, wie z. B. Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten • Qualitätskontrolle, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Haushalt und Hobby
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATG
Serie:
MaxiFlex
Modell-Nr.:
34-274
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Handwerk | Klimatechnik | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
250 mm
Integrierte Technologie:
AIRtec | DURAtec | ERGOtech
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
blau
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Montageschutzhandschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,10*
3 Tage
45
12
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,91*
1 Tag
84
12
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,06*
1 Tag
84
24
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,14*
Lager 847
nicht lagernd
12
€ 4,99*
ab € 5,84*
€ 7,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 88,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/11
ab € 4,27*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2443
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
2373-10
ab € 4,75*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,29*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2443-11
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
2443-9
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.