Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Elite, Kategorie II, Nylon, 240mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31605
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2443
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Elite, Kategorie II, Nylon, 240mm, Größe 10

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Elite, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121A, für leichte Tätigkeiten ohne besondere Schnittgefahr, nahtlos gestrickt, beschichtete Handfläche, atmungsaktiv, hervorragende Passform, Nass- und Trockengriff, silikonfrei, waschbar bis 40°C, Farbe: blau/dunkelblau, Material: Nylon Nitril-Mikroschaum, Länge: ca.240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstung, Handschutz, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,09*
3 Tage
45
12
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,52*
1 Tag
180
12
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 4,01*
1 Tag
180
24
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,10*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,49*
€ 8,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.