Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001594427 Herst.-Nr.: 56-426/11 EAN/GTIN: 4031301011224 |
| | |
|
| | |
| ATG® MaxiDry® Handschuh Gr. 11Ausstattung nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung, vollbeschichtet mit Schutzstulpe, rutschfeste "Micro-cup" Oberfläche. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C Eigenschaften ölbeständig, Sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen, hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter, festschließende Manschette sorgt für sicheren Sitz Einsatzgebiete Allzweck-Montagehandschuh für Arbeiten unter öligen und freuchten Bedingungen, z.B. Automobilindustrie und -zulieferer, allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.
- Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
- Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen
- Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
- EN 388: 4121
- EN 374: Einfacher Chemikalienschutz
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Länge: | 265 mm | Farbe: | lila/schwarz | EN-Kategorie: | 3 | Farbcodierung: | keine | Materialstärke: | 1.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe atg gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, maxiflex, maxidry, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, fein, ölig |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,31* | € 5,05* | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,10* | € 6,50* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 5,37* | € 6,89* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,90* | ab € 5,469* | € 6,939* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,52* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar | Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 363,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|