Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Elite 34-274 Gr.11 blau Nyl.m.Nitrilmikroschaum EN388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702000159
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2443-11
EAN/GTIN:
     4792249054666
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaum · extrem leicht · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- & Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und InstrumentenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
blau/blau
Marke:
ATG
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nylon m.Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,10*
Lager 1498
228
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 4,03*
2 Tage
160
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,10*
€ 4,07*
2 Tage
228
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,12*
6 Tage
228
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2443
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-10
ab € 4,74*
Ähnlich
ATG
2373-11
ab € 4,72*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2443-9
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.