Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro 8.9cm (3.5") 14TB SATA3 7200 512MB WD142KFGX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 14TB SATA3 7200 512MB WD142KFGX
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 14TB SATA3 7200 512MB WD142KFGX
Artikel-Nr.:
     832-455511
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD142KFGX
EAN/GTIN:
     0718037899633
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Red® Pro-NAS-Festplatte

WD Red® Pro-Festplatten wurden für hochintensive Workloads von kommerziellen und Enterprise-NAS-Umgebungen im Dauerbetrieb mit vielen Anwendern entwickelt. WD Red Pro-Festplatten liefern die erforderliche Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für Unternehmen, um große Datenmengen in RAID-optimierten NAS-Systemen mit mehreren Bays zu speichern, zu teilen und gemeinsam zu verwenden.

Optimiert für NAS mit NASware™
Die exklusive Western Digital NASware™-Technologie optimiert die Festplattenparameter für Workloads von NAS-Systemen, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.

Für dauerhaften Betrieb entwickelt
WD Red Pro-Festplatten sind für die anspruchsvollen Anforderungen von hochintensiven NAS-Umgebungen im Dauerbetrieb mit vielen Anwendern ausgelegt und schützen das System.

Auf zuverlässige Kompatibilität getestet
Western Digital arbeitet mit vielen verschiedenen Herstellern von NAS-Systemen zusammen, um umfassende Tests durchzuführen und die Kompatibilität mit den meisten NAS-Gehäusen sicherzustellen.

Vor übermäßigen Vibrationen geschützt
WD Red Pro-Festplatten besitzen Sensoren für Drehschwingungen, die Störungen durch verstärkte Vibrationen antizipieren und proaktiv ausgleichen. Die Vibrationen werden auf das Festplattengehäuse verteilt, um Turbulenzen zu minimieren, die Leistung beizubehalten und die Festplatten zu schützen.

Vor Stößen geschützt
WD Red Pro-Festplatten verfügen über einen mehrachsigen Stoßsensor, der leichte Stöße erkennt und diese automatisch mit der dynamischen Höhenanpassung des Schreib-/Lesekopfes ausgleicht, um die Festplatten im NAS-Gehäuse zusätzlich zu schützen.

Entwickelt mit branchenführenden Technologien
WD Red Pro-Festplatten mit 22 TB bieten die proprietäre Western Digital OptiNAND™-Technologie, die integrierten iNAND-Embedded-Flash nutzt, um wichtige Verwaltungsfunktionen auszuführen, wodurch mehr Kapazität verfügbar ist und die allgemeine Festplattenleistung verbessert wird.

Erstklassiger Support und Garantie
Western Digital ist ein führender Festplattenhersteller und steht hinter der Qualität seiner NAS-Speicherlösungen mit einer 5-jährigen Garantie und erstklassigem Support für zuverlässige Datenspeicherung.

Desktoplaufwerke im Vergleich zu WD Red® Pro
Es ist wichtig, eine Festplatte auszuwählen, die speziell für RAID-optimierte NAS-Systeme entwickelt wurde, um eine optimale Leistung und den Schutz Ihrer wertvollen Daten sicherzustellen. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Festplatte für Ihr NAS-System auswählen:

- Kompatibilität: Im Gegensatz zu Desktoplaufwerken wurden WD Red Pro-Festplatten speziell für NAS entwickelt und getestet und bieten die NASware™-Technologie, welche die Festplattenparameter auf die Workloads von NAS-Systemen abstimmt, um eine optimale Leistung zu erreichen.
- Zuverlässigkeit: Desktopfestplatten sind einfach nicht auf die Anforderungen einer NAS-Umgebung im Dauerbetrieb ausgelegt. WD Red Pro-Festplatten sind für die anspruchsvollen Bedingungen in hochdichten NAS-Umgebungen im Dauerbetrieb mit vielen Anwendern ausgelegt.
- Bereit für RAID: WD Red-Festplatten verfügen über RAID-Fehlerbehebungsprotokolle, um Ausfälle in NAS-Systemen mit mehreren Bays zu reduzieren, während die meisten Desktoplaufwerke nur für generische Anwendungen konfiguriert sind.
- Geräusch- und Vibrationsschutz: Desktoplaufwerke sind für den Einzelbetrieb ausgelegt und bieten deshalb üblicherweise nur geringfügigen oder keinen Schutz gegen Geräusche und Vibrationen, die in Systemen mit mehreren Laufwerken vorkommen. WD Red-Festplatten besitzen Sensoren für Drehschwingungen, die Störungen durch verstärkte Vibrationen, wie sie oft in NAS-Systemen mit mehreren Bays auftreten, antizipieren und proaktiv ausgleichen.
Weitere Informationen:
weight:
0.644 kg
height:
0.050 m
width:
0.125 m
depth:
0.170 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 312,89*
€ 341,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 322,42*
€ 351,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 330,43*
€ 360,76*
€ 5,50*
ab € 339,99*
€ 369,89*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 347,66*
€ 377,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,68*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,70*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,95*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,51*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,55*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,67*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,86*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,65*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.