Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kleberoller 14m 8,4mm permanent klebend ecoLogo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Kleberoller 14m 8,4mm permanent klebend ecoLogo
tesa Kleberoller 14m 8,4mm permanent klebend ecoLogo
Artikel-Nr.:
     832-330767
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59100-00005-06
EAN/GTIN:
     4042448110763
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Die tesa® Roller Kleben Permanent ecoLogo® dauerhaft sind ideal geeignet für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung. - Extra starke Klebkraft - Klebt sauber, schnell und dauerhaft - Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos - Rötlicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar - Reißfestes Band (PET) - Verbesserte Funktionalität durch optimierte Spitze Umweltaspekte: - Nachfüllroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse) - Nachfüllkassetten aus 61% recyceltem Kunststoff (ohne Tape) - Lösungsmittelfrei - Verpackung aus 80% recyceltem Karton tesa® Nachfüllroller: - 1 Gehäuse für 3 unterschiedliche Anwendungen (Korrigieren = weiß / Kleben permanent = rot / Kleben non permanent = gelb) - 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen - Handfreundliches, ergonomisches Design - Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar - Mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.028 m
width:
0.117 m
depth:
0.049 m
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 3,48*
1
€ 4,75*
ab € 2,66*
€ 3,61*
2 Tage
294
1
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,64*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,79*
€ 3,78*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,85*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,69*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,93*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,54*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,58*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,73*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,57*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.