Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape
TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape
TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape
TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape
TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape
TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape
TESA 59110-00005-06 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18276174
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59110-00005-06
EAN/GTIN:
     4042448110770
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kassette für Kleberoller
Anwendungsbeispiele: - ideal für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos. - perfekt für dauerhafte Verklebung. Für wen geeignet: - Büro. - Haushalt. - Hobbybastler. - Ausführung: permanent. - Maße: 8.4mm x 14m. - Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Roller
Produktfarbe
Rot
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Schnell trocknend
Ja
Adhäsion
Dauerhaft
Tropffrei
Ja
Zertifizierung
PET, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Länge (mm)
14000 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,11286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59100-00005-06
ab € 2,66*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.