Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa tesaroller permanent Kleberoller Permanent 8,4 mm x 14 m Nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813683
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813683
Artikel-Nr.:
     94QG7-813683
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59100-00005-07
EAN/GTIN:
     4042448110763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
tesa Kleberoller Permanent. Art der Anwendung: Kleberoller. Ausführung: dauerhaft. Bandbreite(2): 8.4 mm. Bandlänge: 14000 mm. Breite: 8.4 mm. Farbe: Blau, Rot. Fertigkeiten: Permanentklebstoff Permanenthaftung Reißfest Lösemittelfrei Lang anhaltend Nachfüllbar Durable Abwaschbar. Geeignet für: Papier, Pappe, Fotos, etc.. Gehäusefarbe(2): Blau, Rot. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 35 g. Grundfarbe: Rot. Höhe: 140 mm. Lieferumfang: 1 x Kleberoller. Länge: 14000 mm. Länge (m): 14 m. Marke: tesa. Nachfüllbar: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Produktlinie: ecoLogo.
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Farbe:
Blau, Rot
Höhe:
140 mm
Breite:
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, KLEBEROLLER, KLEBEROLLER-KASSETTE, NACHFÜLLKASSETTE, KLEBEMAUS, KLEBEMÄUSE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,49*
1
€ 4,75*
ab € 2,68*
€ 3,63*
1 Tag
295
1
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,65*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,80*
€ 3,79*
2 Tage
252
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,68*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,94*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,59*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.