Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Roller Kleben Permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
TESA Roller Kleben Permanent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18276173
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59100-00005-06
EAN/GTIN:
     4042448110763
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Die tesa® Roller Kleben Permanent ecoLogo® dauerhaft sind ideal geeignet für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung. - Extra starke Klebkraft - Klebt sauber, schnell und dauerhaft - Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos - Rötlicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar - Reißfestes Band (PET) - Verbesserte Funktionalität durch optimierte Spitze Umweltaspekte: - Nachfüllroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse) - Nachfüllkassetten aus 61% recyceltem Kunststoff (ohne Tape) - Lösungsmittelfrei - Verpackung aus 80% recyceltem Karton tesa® Nachfüllroller: - 1 Gehäuse für 3 unterschiedliche Anwendungen (Korrigieren = weiß / Kleben permanent = rot / Kleben non permanent = gelb) - 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen - Handfreundliches, ergonomisches Design - Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar - Mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Roller
Produktfarbe
Rot
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Schnell trocknend
Ja
Adhäsion
Dauerhaft
Tropffrei
Ja
Zertifizierung
PET, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Länge (mm)
14000 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,68*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,94*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,59*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.