Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller 8,4mm x 14m permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleberoller 8,4mm x 14m permanent
Kleberoller 8,4mm x 14m permanent
Artikel-Nr.:
     467-KATA197736
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59100-00005
EAN/GTIN:
     4042448110763
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
  • Der lösungsmittelfreie tesa Nachfüllroller klebt sauber, schnell und dauerhaft und verfügt über eine extra starke Klebkraft
  • 1 Gehäuse für 3 unterschiedliche Anwendungen
  • 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen
  • Material: reißfestes Polyester-Band
  • Transparentes Gehäuse macht die verbleibende Bandmenge sichtbar
  • Ergonomisches Design, auch für Linkshänder geeignet
  • Rötlicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenenKleber sichtbar
  • Farbiges Rad zum Straffen des Bandes
  • Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos
  • Bandgröße: 8,4 mm x 14 m (BxL)
  • Nachfüllbar mit Nachfüllkassette Kleben dauerhaft Nr. 59110,
  • Nachfüllkassette Kleben wieder ablösbar Nr. 59210,
  • Nachfüllkassette Korrigieren 4,2 mm Nr. 59841 und
  • Nachfüllkassette Korrigieren 8,4 mm Nr. 59881
  • Gehäusefarbe: blau / rot
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bandbreite:
8,4 mm
Bandlänge:
14 m
Bruttogewicht:
0.033 kg
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Tesa
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, 59100, Klebeband, Klebeband-Roller, KlebebandRoller, Roller
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,49*
1
€ 4,75*
ab € 2,66*
€ 3,61*
1 Tag
295
1
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,65*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,80*
€ 3,79*
2 Tage
252
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,68*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,92*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,52*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,61*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.