Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2750 Multifunktionssystem 4-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon MAXIFY MB2750 Multifunktionssystem 4-in-1
Canon MAXIFY MB2750 Multifunktionssystem 4-in-1
Artikel-Nr.:
     832-206580
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0958C006
EAN/GTIN:
     4549292051063
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Bereichern Sie Ihr Home-Office mit diesem schnellen und zuverlässigem Tintenstrahl-Multifunktionssystem für hochwertige Ergebnisse. Das effiziente Gerät mit vollwertigem Drucker, Kopierer, Scanner und Faxgerät wurde speziell für das Home-Office konzipiert. Schnell und einfach Drucken und Scannen über ein Mobilgerät oder einen Cloud-Dienst. Bis zu 500 Blatt Papierkapazität und der schnelle S/W-Druck von 24 ISO-Seiten pro Minuten maximiert Ihre Produktivität. - Genießen Sie eine hohe Druckgeschwindigkeit von 24/15,5 ISO-Seiten Seiten pro Minute (Schwarzweiß/Farbe) - Die hohe Papierkapazität von bis zu 500 Blatt und der automatische Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 50 Seiten ermöglichen auch das Bearbeiten umfangreicher Jobs. - Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe - Drucken und Scannen über Cloud-Dienste - WLAN- und LAN-Konnektivität zum Drucken und Scannen
Weitere Informationen:
weight:
15.307 kg
height:
0.476 m
width:
0.469 m
depth:
0.553 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 2,50*
ab € 115,57*
€ 144,85*
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 121,43*
€ 152,67*
€ 3,50*
ab € 124,86*
€ 156,89*
8 Tage
2088
€ 6,90*
ab € 120,86*
€ 157,32*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 132,86*
€ 163,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9218B005
ab € 36,46*
Zubehör
Canon
9218B001
ab € 13,25*
Zubehör
Canon
9229B001
ab € 8,66*
Zubehör
Canon
9230B001
ab € 8,66*
Zubehör
Canon
9231B001
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.