Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-1500Y Gelb Tintentank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PGI-1500Y Gelb Tintentank
Canon PGI-1500Y Gelb Tintentank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39286654
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9231B001
EAN/GTIN:
     4549292004571
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 4,5 ml fassende Dual Resistant High Density (DRHD) Gelb Tintentank wird zum Druck von hochwertigen Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild sowie präzise Grafiken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
MAXIFY MB2150 MAXIFY MB2755 MAXIFY MB2750 MAXIFY MB2155 MAXIFY MB2350 MAXIFY MB2050
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
4.5 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0958C006
ab € 115,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.