Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-1500C Cyan Tintentank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PGI-1500C Cyan Tintentank
Canon PGI-1500C Cyan Tintentank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39286652
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9229B001
EAN/GTIN:
     4549292004557
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 4,5 ml fassende Dual Resistant High Density (DRHD) Cyan Pigment-Tintentank wird zum Druck von hochwertigen Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild sowie präzise Grafiken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
MAXIFY MB2155 MAXIFY MB2750 MAXIFY MB2050 MAXIFY MB2150 MAXIFY MB2755 MAXIFY MB2350
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
4.5 ml
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0959C026AA
ab € 118,47*
Zubehör
Canon
0958C006
ab € 115,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.