Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-1500 BK/C/M/Y Tinte Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PGI-1500 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PGI-1500 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39286651
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9218B005
EAN/GTIN:
     8714574652375
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses kostensparende Vier-Tinten-Multipack beinhaltet je einen Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelb-Tintentank mit DRHD-Pigmenttinte. Die Tinte wird zum Druck hochwertiger Geschäftsdokumente auf Normalpapier eingesetzt und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild und präzise Grafiken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
MAXIFY MB2750 MAXIFY MB2050 MAXIFY MB2150 MAXIFY MB2350 MAXIFY MB2155 MAXIFY MB2755
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
12.4 ml
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0959C009
ab € 162,20*
Zubehör
Canon
0958C006
ab € 115,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.