Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32754293
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0958C006
EAN/GTIN:
     4549292051063
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Bereichern Sie Ihr Home-Office mit diesem schnellen und zuverlässigem Tintenstrahl-Multifunktionssystem für hochwertige Ergebnisse. Das effiziente Gerät mit vollwertigem Drucker, Kopierer, Scanner und Faxgerät wurde speziell für das Home-Office konzipiert. Schnell und einfach Drucken und Scannen über ein Mobilgerät oder einen Cloud-Dienst. Bis zu 500 Blatt Papierkapazität und der schnelle S/W-Druck von 24 ISO-Seiten pro Minuten maximiert Ihre Produktivität. - Genießen Sie eine hohe Druckgeschwindigkeit von 24/15,5 ISO-Seiten Seiten pro Minute (Schwarzweiß/Farbe) - Die hohe Papierkapazität von bis zu 500 Blatt und der automatische Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 50 Seiten ermöglichen auch das Bearbeiten umfangreicher Jobs. - Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe - Drucken und Scannen über Cloud-Dienste - WLAN- und LAN-Konnektivität zum Drucken und Scannen
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1000 Seiten pro Monat
Sonstige Funktionen
Herunterladbare Software
Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Geräuschpegel
56 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.9 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
12100 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, HTTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
15.5 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
18.5 Seiten pro Minute
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
250 Seiten
Faxsendung
100 Positionen
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
15.5 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Druckränder
3 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9218B005
ab € 36,40*
Zubehör
Canon
9218B001
ab € 13,18*
Zubehör
Canon
9229B001
ab € 8,66*
Zubehör
Canon
9230B001
ab € 8,66*
Zubehör
Canon
9231B001
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.