Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SO DDR4 16GB PC 2133 CL15 CORSAIR KIT (2x8GB) Value Select retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SO DDR4 16GB PC 2133 CL15 CORSAIR KIT (2x8GB) Value Select retail
SO DDR4 16GB PC 2133 CL15 CORSAIR KIT (2x8GB) Value Select retail
Artikel-Nr.:
     832-182029
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO16GX4M2A2133C15
EAN/GTIN:
     0843591068161
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Schnelle und zuverlässige DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren. Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft. Und da sie durch eine beschränkte lebenslange Garantie geschützt sind, können Sie ganz beruhigt sein, wenn Sie rund um die Uhr zuverlässige Systeme brauchen. Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen?
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.008 m
width:
0.104 m
depth:
0.138 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 33,29*
€ 44,21*
3 Tage
11
€ 4,50*
ab € 33,49*
€ 44,22*
3 Tage
19
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 45,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,85*
€ 46,23*
€ 4,00*
ab € 37,45*
€ 49,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,53*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 280,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,54*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 481,44*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.