Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair ValueSelect SO-DDR4 2133MHz 16GB (2x 8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair ValueSelect 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
Corsair ValueSelect 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1073507
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO16GX4M2A2133C15
EAN/GTIN:
     843591068161
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Corsair SO-DIMM 260 / CL15 / 1.2V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.026 kg
Application Area:
Mobile
Family:
ValueRAM
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2133 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.2 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
16
€ 5,50*
ab € 33,82*
€ 45,05*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 34,84*
€ 46,48*
€ 6,78*
ab € 34,95*
€ 46,69*
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 33,57*
€ 47,08*
€ 4,00*
ab € 37,62*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,49*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 17,78*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,52*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 168,20*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 158,24*
Ähnlich
Asus
90YV0JC6-M0NA00
ab € 274,64*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 276,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 363,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 392,84*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,79*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 357,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 383,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 486,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 485,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.