Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: sodimm ddr3, sodimm ddr2, sodimm ddr1
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > SODIMM

  SODIMM  (268.149 Angebote unter 31.802.867 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SODIMM“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Speichergröße x
Bestellen
Crucial Technology (Micron Tec - CT16G4SFRA32A - Speicher (16 Angebote) 
Crucial DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - Speicherbausteine
Crucial
CT16G4SFRA32A
16 GB
€ 88,10*
pro Stück
 
 Stück
Crucial
CT16G56C46S5
16 GB
€ 180,85*
pro Stück
 
 Stück
Crucial CT8G4SFRA32A - 8 GB - 1 x 8 GB - DDR4 - 3200 MHz - SODIMM - CL22 - 1.2V (12 Angebote) 
Crucial CT8G4SFRA32A - 8 GB - 1 x 8 GB - DDR4 - 3200 MHz - SODIMM - CL22 - 1.2V - 1024Meg x 64
Crucial
CT8G4SFRA32A
8 GB
€ 54,10*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology
KCP556SS8-16
16 GB
32 GB
€ 157,50*
pro Stück
 
 Stück
Dell
AC774048
16 GB
€ 135,59*
pro Stück
 
 Stück
Crucial CT32G48C40S5 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz (13 Angebote) 
Schon bei der Markteinführung kann Ihr Computer mit Crucial DDR5 Laptop-Speicher 50 Prozent mehr Daten übertragen als mit DDR4. Dies ermöglicht schnellere Ladezeiten, Dateiübertragungen, Downloads,...
Crucial
CT32G48C40S5
32 GB
€ 271,83*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology
KCP432SD8/16
16 GB
€ 95,56*
pro Stück
 
 Stück
Crucial
CT32G4SFD832A
32 GB
€ 170,37*
pro Stück
 
 Stück
Crucial 32 GB Kit DDR4 3200 MT/s 16 GBx2 SODIMM 260pin 32 GB 260-Pin SO-DIMM (5 Angebote) 
Crucial 32 GB Kit DDR4 3200 MT/s 16 GBx2 SODIMM 260pin 32 GB 260-Pin SO-DIMM Artikeldetails: Produktbeschreibung: Crucial - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ...
Crucial
CT2K16G4SFRA32A
32 GB
€ 212,40*
pro Stück
 
 Stück
Transcend TS512MSK64V3N Speichermodul 4 GB 2 x 8 GB DDR3 (1 Angebot) 
Die Transcend TS512MSK64V3N RAM Transcend Mainstream SODIMM Arbeitsspeicher DDR3-Lösung für Laptops. Entwickelt für aktuelle Generation Notebooks, Mini-PCs und Netbooks, erlauben Transcend's neuer ...
Transcend
TS512MSK64V3N
4 GB
16 GB
€ 58,31*
pro Stück
 
 Stück
PHS-memory 16GB RAM Speicher für Dell Latitude 5590 DDR4 SO DIMM 2400MHz (SP260383) (1 Angebot) 
PHS-memory 16GB RAM Speicher für Dell Latitude 5590 DDR4 SO DIMM 2400MHz (SP260383) GPSR GPRS Hersteller   PHS-electronic gmbh GPSR Anschrift   Karl-Götz-Str. 5, Schweinfurt, 97424, Deutschland GPS...
PHS-memory
SP260383
16 GB
€ 114,95*
pro Stück
 
 Stück
Crucial
CT16G48C40S5
16 GB
€ 99,78*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology ValueRAM Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MT/s (14 Angebote) 
ValueRAM, Kingstons Speicher nach Industriestandard, bietet preisgekrönte Leistung vereint mit Kingstons Zuverlässigkeit. Kingston ValueRAM – für alle die wissen, was sie wollen.
Kingston Technology
KVR32S22D8/32
32 GB
€ 182,66*
pro Stück
 
 Stück
PHS-memory 16GB RAM Speicher passend für HP HP EliteBook 850 G8 (5Z627EA) DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S (SP432707) (1 Angebot) 
PHS-memory 16GB RAM Speicher passend für HP HP EliteBook 850 G8 (5Z627EA) DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S (SP432707) GPSR GPRS Hersteller   PHS-electronic gmbh GPSR Anschrift   Karl-Götz-Str. 5, S...
PHS-memory
SP432707
16 GB
€ 117,46*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000 (17 Angebote) 
USB-C 3.2 Gen 2x2 Externes Laufwerk Kingstons XS2000 Externe SSD nutzt USB 3.2 Gen 2x2-Geschwindigkeiten, um Leistung der nächsten Generation in einem kompakten, tragbaren Laufwerk zu liefern. Mit ...
Kingston Technology
SXS2000/4000G
20 GB
48 GB
€ 211,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17877   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SODIMM
^

Notebookspeicher – davon kann nie genügend haben

Moderne Notebooks sind ähnlich leistungsstark und erweiterbar wie ihre Desktop-Pendants. Deshalb sind auch bei Bedarf Speicherausbauten möglich, wobei je nach Modell verschiedenste Bausteine benötigt werden, die nicht kompatibel sind zu den Speicherplatinen von Desktop- oder Server-Computern.

Grundlegende technische Merkmale von Notebookspeichern

Speichermodule für Notebooks werden in besonders kompakten Bauformen angeboten und benötigen daher deutlich weniger Platz im Gerät als die herkömmlichen Speicherriegel. In faktisch allen Notebooks sind auch nur zwei Speicherslots eingebaut, so dass die Erweiterungsmöglichkeit begrenzt ist. Neben der Kapazität ist beim Kauf neuer Module auch der so genannte CAS-Latency-Wert (CL) von Interesse, der Aussagen über die Bandbreite der Speichermodule trifft.

Gängige Speichermodule

SD-RAM

SD-RAM-Bausteine werden üblicherweise in Kapazitäten von 64 bis 512 MB angeboten und weisen 144 Pins auf. Die Module sind für eine Speicherbusgeschwindigkeit von 133 MHz ausgelegt und somit nach der PC133-Spezifikation gefertigt. Sie weisen Latenzwerte von CL2,5 oder CL3 auf. Diese Module werden üblicherweise in älteren Notebooks mit Pentium III-Tualatin- oder Athlon-Prozessoren verwendet.

DDR-RAM

Bei DDR-RAM handelt es sich um Module, die 200 Pole aufweisen und in Kapazitäten von 128 MB bis 1 GB erhältlich sind. Die Speicher sind nach unterschiedlichen Spezifikationen gefertigt (PC2100 oder PC2700) und weisen Speichertakte von 266 oder 333 MHz auf, wobei die CL-Werte üblicherweise bei CL 2,5 oder CL3 liegen. In aller Regel kommen diese Speichermodule in Notebooks der Pentium 4M-Klasse oder auch in Centrino-Geräten mit Pentium M-Prozessor zum Einsatz.

DDR2-RAM

DDR2-Module weisen gegenüber ihren direkten Vorgängern nochmals höhere Kapazitäten bis zu 4 GB je Modul auf und zusätzlich höhere Speichertakte bis zu 800 MHz. Die CL-Werte erhöhen sich ebenfalls bis auf CL6. Aufgrund der signifikant erhöhten Speichertakte haben die CL-Normen ab der DDR2-RAM-Spezifikation in der Praxis kaum noch spürbare Auswirkungen auf den Datendurchsatz des Systems.

DDR3-RAM

Die neueste Generation der Speichermodule für Notebooks sind DDR3-RAM-Bausteine. Sie stehen mit Speichertaktfrequenzen bis zu 1.333 MHz zur Verfügung und in Kapazitäten von 1 GB bis zu 4 GB und weisen 204 Pole auf, so dass sie nicht abwärtskompatibel sind. Diese Module kommen überwiegend in Notebooks mit Core-Architektur zum Einsatz, die teilweise mit Taktfrequenzen von deutlich über 3 GHz arbeiten und daher sehr hohe Speicherdurchsatzraten benötigen.

Tipps zum Kauf und Einbau von Notebookspeichern

  • Achten Sie beim Kauf von Notebookspeichern auf Markenqualität. Nach wie vor produzieren No-Name-Speicher öfter Speicherfehler, was sich in abstürzenden Programmen bemerkbar machen kann und im schlimmsten Fall zum völligen Systemstillstand mit Datenverlust führt.
  • Bei DDR-RAM-Modulen ist eine Abwärtskompatibilität gegeben. Sie können daher auch Speicherbausteine mit einem Takt von 333 MHz in einem Computersystem mit 266 MH Speichertakt betreiben, wobei höher getaktete Module jedoch keine beschleunigende Wirkung auf das Gesamtsystem ausüben.
  • Verwenden Sie stets gleichartige Speicherbausteine. Das Mischen von Modulen mit unterschiedlichen Speichertakten und CL-Werten kann im schlimmsten Fall zu unmotivierten Systemabstürzen mit Datenverlust führen.
  • Achten Sie beim Einbau der Speichermodule darauf, dass keine elektrostatische Entladung stattfindet. Elektronische Bauteile sind gegenüber solchen Entladungen höchst empfindlich. Im Zweifelsfall genügt es, vor dem direkten Kontakt mit den Speichermodulen kurz einen geerdeten Gegenstand, beispielsweise ein Heizungsrohr, zu berühren, um eventuell vorhandene elektrostatische Ladung abzuführen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.