Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Value Select Laptop-Arbeitsspeicher Kit DDR4 16GB 2 x 8GB 2133MHz 260pin SO-DIMM CL15-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W617631
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO16GX4M2A2133C15
EAN/GTIN:
     0843591068161
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren.

Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft.
Features:
16 GB (2x 8 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 2133 MHz
Spannung 1.2 V
Weitere Informationen:
Bauform:
260pin SO-DIMM
Typ:
Value Select
Speicher:
2
Speicher-Technologie:
DDR4
Anwendungsbereiche:
Notebook
Betriebsspannung:
1.2 V
Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert)
Takt-Frequenz:
2133 MHz
Latenzzeiten:
CL15-15-15-36
Spezifikation:
PC4-17000
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Kit
Modell:
Value Select
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 33,29*
€ 44,21*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 33,49*
€ 44,22*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 45,76*
€ 6,78*
ab € 34,85*
€ 46,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,45*
€ 49,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,53*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 280,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,54*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 481,44*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.