Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00126656
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126656
EAN/GTIN:
     4047443255006
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- sicherer Rundumschutz fur kleine Digitalkameras- aus robustem EVA-Material - flaches Innenfach fur Speichermedien - gepolstertes Futter zum Schutz der Kamera vor Stosen - abnehmbarer Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Colour Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
103.48 g
Hohe:
5.8 cm
Lange:
20 cm
Breite:
9.8 cm
Innenmas B x T x H:
7,5 x 4,5 x 12,5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Hardcase Colour Style
Ausfuhrung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Design/Motiv:
Color
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Nackengurt
Grosencode:
80M
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Foto-Tasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 16,46*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 11,97*
€ 16,48*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 16,75*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 23,23*
€ 3,50*
ab € 31,65*
€ 42,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,99*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,35*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,13*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,26*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,42*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,37*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,74*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,61*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.