Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase 80M Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 75 x 125 x 45 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362308-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126656
EAN/GTIN:
     4047443255006
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Hardcase 80M Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 75 x 125 x 45 mm Schwarz

Kameratasche "Hardcase Colour Style", 80M, Schwarz

Ausstattung:
Sicherer Rundumschutz für kleine Digitalkameras · aus robustem EVA-Material · flaches Innenfach für Speichermedien · gepolstertes Futter zum Schutz der Kamera vor Stößen · abnehmbarer Nackengurt mit Karabinerbefestigung · Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort.

Technische Daten:
Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 75 mm · Innenmaß Höhe: 125 mm · Innenmaß Tiefe: 45 mm

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Hardcase Colour Style",1 Nackengurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
45 mm
Innenmaß Höhe:
125 mm
Innenmaß Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4047443255006, Hama, 00126656, Hardcase 80M, Bag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 16,22*
4 Tage
50
€ 4,99*
ab € 14,09*
€ 16,23*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 16,51*
€ 3,50*
ab € 19,15*
€ 22,58*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 24,15*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 72,76*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 78,94*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 41,77*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 60,98*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 45,84*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 101,57*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 97,08*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 123,24*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 165,80*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 8,55*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,78*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 9,44*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 25,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.