Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase Colour Style 80M - Hartschalentasche Kamera - Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2665027
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126656
EAN/GTIN:
     4047443255006
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama Hardcase Colour Style 80M - Hartschalentasche Kamera - Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00126656
EAN/UPC  4047443255006

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Hardcase Colour Style 80M - Hartschalentasche Kamera
Produkttyp  Hartschalentasche Kamera
Gewicht  110 g
Material  Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  110 g
Material  Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Kamera
Schutz  Schlagfest
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Halsriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Innenmaße  7.5 cm x 4.5 cm x 12.5 cm
Funktionen  Abnehmbares Nackenband

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Schutz:
Schlagfest
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Halsriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaße:
7.5 cm x 4.5 cm x 12.5 cm
Funktionen:
Abnehmbares Nackenband
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, 00126656, hama, hardcase, colour, schwarz, style, kameratasche, "hardcase, style", hartschalentasche, kamera, ethylenvinylacetat, ethylen, vinylacetat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 16,43*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 11,97*
€ 16,44*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,71*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 23,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,89*
€ 42,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,85*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,34*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,21*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,21*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,74*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,25*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.