Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Rucksack Ohio, 190, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121346
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121346
EAN/GTIN:
     4047443506320
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
- Rucksack zum ergonomisch komfortablen Transport und sicheren Schutz einer Kameraausrustung mit Tablet-PC- gepolstertes Kamerafach mit Doppelreisverschlussoffnung - 8 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach, 1 Einteiler aus Neopren mit Klettverschluss fixiert die Kamera - langenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern - langenverstellbarer Huftgurt - langenverstellbarer Brustgurt - weich gepolsterter Tragegriff - unter dem Deckel ein Neoprenfach fur Tablet-PCs bis 14,6 - weiteres Vorderfach mit Netz-Reisverschlussfach und Organizer aus Neoprenmaterial - zwei Seitentaschen aus Netzmaterial - grosenverstellbare Stativhalterung seitlich am Rucksack - geeignet fur Handgepack - Allwetterhaube schutzt den Rucksack vor Regen und Staub Lieferumfang: - 1 Kamera-Rucksack Ohio - 8 Inneneinteiler - 1 Inneneinteiler aus Neopren - 1 Regenhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
957.39 g | 950 g
Hohe:
23.5 cm
Lange:
42.7 cm
Breite:
31 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
33 x 48 x 20 cm
Innenmas B x T x H:
27 x 12 x 34 cm
Farbton:
Rot, Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Ohio
Ausfuhrung:
Rucksack mit Tablet-Fach
Fur Displaygrose:
32,77 cm (12,9")
Geeignet fur:
Foto
Volumen:
12 l
Ausstattung:
Verstellbare, ergonomische Schultergurte
Grosencode:
190
Besonderheit:
Regenhaube
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, hama backpack, back pack, Fototasche, Tasche, Schule, Sport, Schulrucksack, Foto, Video, Fotostudio, Freizeit, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Kamerarucksack, Foto-/Video-Rucksack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,81*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,35*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,50*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,77*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,65*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,66*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,90*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,07*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.